電源電圧AC90〜240V単相 50/60Hz
品番1136000
出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、<ACゼロクロス式>警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)
消費電力15VA以下
本体質量(kg)2.8
入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%
制御PID/2位置 (切替による)
温度表示K熱電対:-50〜1050℃、測温抵抗体Pt100:-150〜550℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70
設定温度範囲K熱電対:0〜1000℃、測温抵抗体Pt100:-100〜500℃
取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)
周囲環境温度:0〜50℃、湿度:35〜85%Rh (但し、結露しない事)