温度調節器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69201597 品番YDD-30
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
電源電圧100V単相、200V単相/三相 50/60Hz 使用電圧(V)単相100/単相200/三相200 トラスコ品番827-8878 質量(kg)5 品番1038000 出力SSR (無接点) 30A (MAX) 入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対) 制御PID制御 温度表示K熱電対:0〜999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9〜99.9℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268 その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー 取付け方法据置き 周囲環境温度:0〜50℃、湿度:20〜90%Rh (但し、結露しない事) 端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3 負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで 警報機能過昇温(表示/接点出力)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする