ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの サーモスタットヒーター
温度調節器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69201606
品番
PREBO-31D
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
200V単相/三相 50/60Hz
出力
マグネットリレー、単相3kW×1回路/三相5kW×1回路
負荷容量
単相3kW、三相5kW
端子ねじ
M5
入力
K熱電対(別売)
制御
PID
設定温度範囲
K熱電対:0〜400℃
取付け方法
壁掛け
周囲環境
温度:0〜50℃、湿度:35〜85%Rh (但し、結露しない事)
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※本製品は、産業機械・工作機械・計測機器に使用されることを意図しています(人命に係わる医療機器等には、ご使用にならないで下さい。)
※本製品の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には、事故防止のため外部に適切な保護装置を設置して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません