投げ込みヒーター

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69209622 品番 YYS-12EWP
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。
100V専用のヒーターです。
ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。
シース材質はステンレス製(SUS316L)です。
標準品はアース端子付です。
標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。

電圧(V)100 材質SUS316L 発熱部長さ(mm)150 外径(Φmm)90 容量(W)2000 首下長(mm)650 相数単相 発熱密度(W/cm2)6.3
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰過熱し断線の原因となります。発熱部を液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部はキャップにより保護されておりますが、防水機能はありません。水、その他の液体、また、塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱いには十分注意して下さい。
※被加熱液体によって異なりますが、重油などの場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故が発生する恐れがあります。ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。
※別途別売の温度調節器との併用が必要です。
※危険物の加温や危険場所での使用は出来ません。
※水没させる場合は潜水型ヒーターをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする