ソレノイドバルブ 24 V2240 バール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211715 品番SV10-22-3B-N-24DG
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )

仕様●電源電圧:24 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5170 アズワン品番65-7942-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする