※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-6RSD20N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
25
スイッチ数
2
スイッチ
PD34L3(DC10〜28V・無接点・負荷電流範囲:5〜20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)
注文コード
69213715
品番
10S-6RSD20N25-GP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
シリンダストローク・スイッチ数・スイッチ
など
376
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
20
シリンダストローク(mm)
25
作動方式
複動・片ロッド
スイッチ
PD34L3(DC10〜28V・無接点・負荷電流範囲:5〜20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
20
クッション
有り
シリーズ
10S-6R
スイッチ数
2