ダストキャップ シェルサイズ:7 387TVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69217026 品番BERN387TVW
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600 アズワン品番65-7597-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする