データケーブル 2芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード69219440 品番CFBUS.LB.021
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:2●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:10 A●動作温度 Min:-35℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4913 アズワン品番65-7457-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする