パニックロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69230807 品番MBE - F2MOBEQ0003
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Unitecnic リムロックノブまたはドア用ハンドル。アルミニウム、スチール、木製ドア、PVC プロファイル、非常出口用ドア、人通りの多い場所のドアなど、さまざまな用途に使用できます。ねじが付属しています。キーロックZamak 素材ケースですRAL9006 グレー耐腐食処理寸法: 136 x 130 mm角形: 8 mm

仕様●適切な防火扉:あり●コード番号:205-5077 アズワン品番65-7918-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする