色5分艶有ブラック
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
種別弱溶剤
主成分1液架橋ウレタン樹脂
塗布面積(m2/缶)107/15kg
主な用途工場、金属
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ)
油性 or 水性油性
特性防藻、防カビ、透湿、高耐久
ホルムアルデヒド等級F★★★★
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.14