※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロックベアリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231918
品番
LPB25
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
鋼板製ピローブロック
精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性
仕様
●内径:25mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:28.6mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:108mm●深さ:31.7mm●全高:55.8mm●取付穴 センター to センター:86mm●コード番号:755-283
アズワン品番
65-7918-98
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方