※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロックベアリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69231927
品番
NP35EC
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ピローブロックハウジング付きベアリングユニット 35 mm シャフト 47.6x166x93 mm
仕様
●内径:35mm●ベアリングユニットの種類:ピローブロック●センター高さ:47.6mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:166mm●深さ:44.5mm●全高:93mm●取付穴 センター to センター:121.5mm●コード番号:192-9900
アズワン品番
65-7938-73
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方