フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 丸型コネクタ
ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:1.5mm 圧着端子 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
69232040
品番
1623780
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
端子、リーディング( PE )、ターンド、コンタクト径: 1.5 mm、圧着範囲: 0.5 mm 2 .
1 mm 2
仕様
●オス/メス:オス●端子サイズ:1.5mm●適合電線サイズ:0.5→ mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-15P2100●コンタクトタイプ:回転●長さ:22.65mm●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6825
アズワン品番
65-7784-82