ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子66099-4 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード69232058 品番66099-4
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

TE Connectivity ピンコンタクトTE Connectivity タイプ III+ シリーズ 1 ピンオスコンタクトコネクタは、コンタクトサイズが 16、ワイヤサイズは 18 16 AWG です。このコンタクトは真鍮製で、ニッケルめっき上に金めっきされています。CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタに対応しています。特長定格電流:13 A 圧着終端 パネル取り付け

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 →16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●コンタクトタイプ:パワー●長さ:27.1mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ番号:66099●コード番号:135-4464 アズワン品番65-7666-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする