ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(125個) 注文コード69234045 品番SEAM-40-02.0-L-10-2-A-GP-K-TR
参考基準価格(税別)¥629,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1634 アズワン品番65-7651-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする