使い切りサイズで丁度いい、余り過ぎず良いですね、値段が少し高いけどね
クルマのエンジンロッカーカバーに使用したが、特に問題なく使用できました。耐久性も有りそうです。
塗布しました、ブラウン色で塗布した箇所が明瞭で作業しやすく他のところに着いた時直ぐ布で拭き取り出来ました。未だ
距離を走らせて無いので結果は不明です。
容量が大きすぎず、使いたい時硬化して無駄にせずに済む。耐熱性が良いので排気管に使える。値段がもう少し安ければ良い。
品番は同じなのですが、モデルチェンジされており、
実際は12gに減少しております。モノタロウさんの商品表記も
15g→12gへ修正しておいた方がいいと思います。