曜日別特売
BL82-221G フィルタレギュレータルブリケータ BL82 ブルー 82シリーズ NORGREN 69235217

フィルタレギュレータルブリケータ BL82 ブルー 82シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69235217品番BL82-221G
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

IMI Norgren フィルタ / レギュレータルブリケータコンビネーションユニットは、圧縮空気を備えています。プリズム状の液面インジケータを備えた金属製ボウルです。ポートサイズ G1/4 シャットオフバルブ付き 手動ドレン

仕様●メーカーシリーズ:BL82 (ブルー 82●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:220-3468アズワン品番65-7975-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする