フライスカッター用ワイパーチップ 150 HM 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69237378 品番SPEX1203EDR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700

フライス加工用チップです。
正面フライス加工。
切込み角75°カッター用。
鋳鉄加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:12.7●s:3.175●径方向の最大取りしろ:10●bs:10●ワイパーチップ●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:156-5346 アズワン品番65-8245-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする