曜日別特売
SNCL-25-R3 フランジ Festo 69237990

フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69237990品番SNCL-25-R3
参考基準価格(税別)¥8,110販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレートは手動アクチュエータとピストン構造のスライドを備えています。最大動作圧力 0 → 16 bar で、標準公称流量は 6、500 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2622アズワン品番65-8030-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする