SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングアセンブリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:90.5x98.552x15.342mm●内径:74.498mm●コード番号:237-2176
注文コード
69239119
品番
AN 15
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ロックナット●寸法:90.5x98.552x15.342mm●内径:74.498mm●コード番号:237-2176
アズワン品番
65-7866-23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方