※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 16mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69239496 品番SLFL16
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

取り付け説明書一式が付属
自己潤滑式ベアリングフランジユニット
ベアリングインサートに適合するツーピース亜鉛めっきプレススチール製ハウジング付き自己潤滑式ベアリングユニットです。
内径サイズ12〜30 mm (1/2〜1 1/4インチ) 組み立てと分解が簡単 メートル系又はインチ系の2ボルト式及び3ボルト式を用意

仕様●材質:亜鉛めっき鋼●内径:16mm●長さ:81mm●幅:58.7mm●深さ:27.38mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:7.1mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:755-435 アズワン品番65-7918-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする