ヘビーデューティパワーコネクタ HDC シリーズ 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69240564 品番T1519162000-000
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HDC●実装タイプ:パネルマウント●メーカーサイズコード:5●IP保護等級:IP65●接続方向:下口●コード番号:192-0122 アズワン品番65-7641-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする