※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード69242418
品番W 6010-2RS1
参考基準価格(税別)¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。ボア径は 50 mm、外径は 80 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング