カナフジ電工
アルミニウム製 ケーブルラックカバー X型分岐カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
幅(mm)
1200
100
1000
1200
200
300
400
500
600
700
800
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69258975
品番
AVX-1200
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
X型分岐用のラックに使用します。
幅(mm)
1200
タイプ
分岐:X型
種類
X型分岐カバー
自重(kg)
19.8