ZVL30-300 ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー カナフジ電工 69261005

ケーブルラック用カバー LB30°型分岐カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)300注文コード69261005品番ZVL30-300
参考基準価格(税別)¥7,820販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
材質亜鉛鉄板製幅(mm)300品名Zラック自重(kg)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする