カナフジ電工
ケーブルラック用カバー T型分岐カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
300
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
注文コード
69262990
品番
GVT-300
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
T型分岐用のラックに使用します。
※800W以上は分割タイプになります。
幅(mm)
300
タイプ
分岐:T型
品名
Gラック
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
自重(kg)
8.6