RVT-500 ケーブルラック用カバー T型分岐カバー カナフジ電工 69263096

ケーブルラック用カバー T型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)500種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上注文コード69263096品番RVT-500
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

T型分岐用のラックに使用します。
※800W以上は分割タイプになります。

幅(mm)500タイプ分岐:T型品名ハイラック種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上自重(kg)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする