EVX-200 ケーブルラック用カバー X型分岐カバー カナフジ電工 69263428

ケーブルラック用カバー X型分岐カバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)200種類エコガル製注文コード69263428品番EVX-200
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

X型分岐用のラックに使用します。
※400W以上は分割タイプになります。

幅(mm)200タイプ分岐:X型品名パワフルラック種類エコガル製自重(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする