※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径190mm レース幅46mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69264888 品番NU 1038 ML/C3
参考基準価格(税別)¥489,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 190 mm、外径 290 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:190mm●外径:290mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:46mm●材質:スチール●静定格荷重:500kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:400kN●コード番号:209-1961 アズワン品番65-7943-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする