GVPL-200 ケーブルラック用カバー カバークランプ カナフジ電工 69265887

ケーブルラック用カバー カバークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本幅(mm)200種類溶融亜鉛メッキ仕上注文コード69265887品番GVPL-200
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カバーを本体に固定する金具です。
(親桁100タイプ用)

幅(mm)200備考1本品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上自重(kg)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする