曜日別特売
M/146263/M/500 ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN 69266184

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69266184品番M/146263/M/500
参考基準価格(税別)¥867,000販売価格(税込)¥934,780
販売価格(税別)
849,800

IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、63 mm シリンダ径で精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3859アズワン品番65-7909-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする