GVPH-3-1000 ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工 69268231

ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本幅(mm)1000種類溶融亜鉛メッキ仕上注文コード69268231品番GVPH-3-1000
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カバーを本体に固定する金具です。
(親桁70タイプ用)

幅(mm)1000備考1本品名Gラック種類溶融亜鉛メッキ仕上自重(kg)1.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする