ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)700 種類エコガル製 注文コード69268486 品番EHP-12-700Y
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は幅・種類など16種類から選べます 他の種類を見る

本体の端末に使用します。
70H用

幅(mm)700 W695 H70 品名パワフルラック 種類エコガル製 H141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする