カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用部材
ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
800
種類
エコガル製
注文コード
69268495
品番
EHP-12-800Y
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
本体の端末に使用します。
70H用
幅(mm)
800
W
795
H
70
品名
パワフルラック
種類
エコガル製
H1
41