カナフジ電工
カナフジ電工の 電路支持材/支持金具
カナフジ電工の ケーブルラック
カナフジ電工の ケーブルラック用部材
ケーブルラック用カバー 山型ラックエンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
200
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
注文コード
69268608
品番
GHP-12-200Y
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
本体の端末に使用します。
70H用
幅(mm)
200
W
195
H
70
品名
Gラック
種類
溶融亜鉛メッキ仕上
H1
41