NORGREN
NORGRENの 油圧補器
NORGRENの スイッチ
圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69268659
品番
860820000000000
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219
アズワン品番
65-7971-39