圧力スイッチ UTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69268677 品番UT30
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

コンパクトで経済的 高信頼性 フィールド調整可能 自動リセット 用途 ボイラー 上下水道処理 消火システム コンプレッサ

仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:30バール●圧力タイプ:差動●最適なメディア:空気, 油, 水●接続:1/4 BSPメス●タイプ:圧力スイッチ●定格電圧:24 V dc, 220V ac●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:UT●接触操作:SPDT●接続ネジ規格:BSP●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●IP保護等級:IP32●最小圧力設定:0バール●コード番号:184-6114 アズワン品番65-7913-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする