ケーブルラック用カバー 縞鋼板製直線山型カバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69269780 品番 GCS-300Y
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

直線部のラックに使用します。
補強金具数量は、大人一人(約70kg)が乗って、たわみが10mm以下の条件の場合。
表以外の場合、1000W以上で大人2人(約140kg)が乗る条件のとき、補強金具を追加して下さい。

仕様補強金具数量:適宜取付 幅(mm)300 品名Gラック 種類溶融亜鉛メッキ仕上 寸法カバー本体板厚(t):2.3 自重(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする