丸型コネクタ 2極 M12 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69273017 品番T4140L12031-000
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

標準的な M12 コネクタの 4 倍の出力を備え、コンパクトな高出力ソリューションを実現します。 PROFINET 規格に即時に実装し、分配ボックスの小型化を受け入れることができます。 ファクトリオートメーションに最適で、苛酷な産業環境や湿式産業環境での使用に適しています。 ハンドル電流:ピンあたり最大 16 A 7/8 インチコネクタよりも最大 40% 省スペースの小型フォームファクタ 用途 モータ及びドライブ 産業機械及びデバイス ロボット 産業用照明 分配ボックス

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接続方向:ストレート●ポール形式:2P+PE●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0433 アズワン品番65-7714-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする