AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 3極 M16 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69273105
品番
T3260001U
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだピン●シリーズ:T3260●コード番号:229-2051
アズワン品番
65-7648-52