丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69273148 品番11206 RKC 30/11
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Belden フィールド取り付け可能ストレートメス電源コネクタは、7/8 インチ 3 ピン( 2+PE )コネクタを備えています。定格電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 12 A です。ケーブルグランドは PG 11 です 銀色のハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:RKC●コード番号:197-2893 アズワン品番65-7674-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする