丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69273394 品番8P-04PMMP-SF7001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling method
It has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114 アズワン品番65-7570-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする