丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69273410 品番PCA.0S.304.CLLC37
参考基準価格(税別)¥7,460 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付き
はんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。

仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2130 アズワン品番65-7527-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする