丸型コネクタ 4極 前面取り付け 97890 RKF 40/11-02/1 7 M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69273446 品番97890 RKF 40/11-02/1,7 M
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

Belden 7/8 インチストレートフロント取り付けメス電源レセプタクルコネクタは、4 ピンコンタクトを備えていて、ケーブル長は 1.7 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc、定格電流は 9 A です。ハウジング材質: CuZn、ニッケルめっき コンタクトベースの材質は CuZn です

仕様●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●シリーズ:RKF●コード番号:197-2740 アズワン品番65-7678-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする