曜日別特売
3RK1902-4HC01-5AA0 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS 69273507

丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69273507品番3RK1902-4HC01-5AA0
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃

仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする