丸型コネクタ 5極 M12 フリーハンギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69273525 品番1693416
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

5 ポジション又はコンタクトとプラグストレート M12 接続方式の Phoenix ユニバーサルコンタクトコネクタです。ねじ接続式で、亜鉛ダイキャストとニッケルめっきが施されています。IP67保護等級 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃

仕様●極数:5●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コーディング:A●シリーズ:SACC●コード番号:213-0186 アズワン品番65-7526-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする