丸型コネクタ 8極 M12 ねじ取り付け 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69273778 品番VENT-PS1NGY-N8001
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

The Amphenol Industrial circular connector vent without nut which has M12 x 1.5 thread size
It is made from nylon.IP rating IP68 Corrosion resistance

仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0185 アズワン品番65-7571-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする