丸型コネクタ 9極 ケーブルマウント 1袋 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード69274119 品番211766-1
参考基準価格(税別)¥681,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

ケーブル取り付けシェルシリーズ 1 / 2
TE Connectivity CPC (丸形プラスチックコネクタ)のシリーズ1/2は、一連のケーブル取り付けシェルを取り揃えています。高耐久性コネクタは、産業、プロセス制御、輸送用に適した、信頼性の高い便利な接続システムを提供するように設計されています。 ねじ式ケーブルコネクタは、パネル又はフリーハンギングレセプタクルとかん合して、無制限の接続を実現します。ポジティブロック機能とローレット加工のカップリングリングにより、堅牢なCPCコネクタはしっかりとかん合し、不意に外れることを防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、現場ですばやく組み立てられます。圧着コンタクトは、破損した場合が簡単に取り外せるので、現場でのダウンタイムを短縮し、迅速な修理を実現します。
シリーズ1
シリーズ1 - 標準密度。信号と低電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極、最大13 Aの信号で使用です。 シリーズ1は、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。
シリーズ2
シリーズ2 - 高密度。1つのシェルで高コンタクト密度を必要とする用途向けに設計されています。シリーズ2コネクタは、8-63極で最大7.5 Aの信号で使用可能です。 シリーズ2は、サイズ20のDF / DMコンタクトに対応します。互換性のあるコネクタコンタクトのリストは、取扱説明書を参照してください。
特長点 :
ピンとソケットの保護機能を内蔵 UL 94V-0 準拠、安定性、耐熱性、自己消火性の熱可塑性素材 クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 軽量でプラスチック製のコネクタは、金属製コネクタよりも堅牢、高信頼性 振動や衝撃に対する耐性。
用途
CPCシリーズは、効果的なシグナルソリューションが必要とされる、ほとんどの産業用途で使用できます。最も一般的な用途は次のとおりです。
鉄道・輸送用の車両とシステム 照明とサイネージ 空調システムと業務用ビル設備 自動車 - バス、トラック、オフロード、RV 車両、農業機械、建設機器 産業機械、産業オートメーション、マテハン機器 計測・テスト オートメーションシステム
環境
CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質なエンジニアリング材料で製造されています。
よくある質問
Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q 堅牢性は A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質な材料で製造されています。衝撃と振動に対する、高い耐性があります。

仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 → 0 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4018 アズワン品番65-7767-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする