※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6SD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69277363 品番 10S-6SD20N15T
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490
シリンダー径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動・両ロッド形 内径(Φmm)20 クッション有り ロッド先端ねじおねじ 取付支持形式SD(基本形) シリーズ10S-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする