※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-6SD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全334種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69278063
品番
10S-6SD63N10T
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
シリンダー径(Φmm)
63
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
複動・両ロッド形
内径(Φmm)
63
クッション
有り
ロッド先端ねじ
おねじ
取付支持形式
SD(基本形)
シリーズ
10S-6